Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
SONOREX DIGIPLUS Hochleistungs-Ultraschallbad, 9,7 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1170912
Hersteller:
BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
7183
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
SONOREX DIGIPLUS Hochleistungs-Ultraschallbad, 9,7 l
Zur Reinigung empfindlicher Materialien, Mischen von Proben, Homogenisieren von Proben für Analysen und Schnellentgasung von Lösungsmitteln für HPLC.
- Leistungseinstellung 20 bis 100 %.
- Heizung 20 bis 80 °C, thermostatisch regelbar, LED-Anzeige.
- Warn-LED bei Übertemperatur.
- Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar.
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb.
- DEGAS-Schnellentgasungsfunktion.
- SweepTec® - ständige Schallfeldoszillation für gleichmäßige und schonende Reinigung.
- Automatische Sicherheitsabschaltung 12 h nach letztem Tastendruck.
- Füllhöhenmarkierung für sichere Dosierung.
- Ablaufhahn für einfaches Entleeren, einteilig geschweißter Auslaufbogen.
- Erhöhter Sprühwasserschutz IP 33 durch fest angeschlossenes Netzkabel und flüssigkeitsdichte Gehäusefront.
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Ultraschall
>
Ultraschallbäder
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
,
bandelin ultraschall-reinigungsgerät zeitschaltuhr
,
ultraschall reiniger
,
ultraschall-reinigungsgerät bandelin
,
5434397
,
7183
,
ultraschall-reiniger;ultraschall-reinigungsgerät;u
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.238,86*
€ 1.432,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.303,99*
€ 1.493,12*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.620,51*
€ 1.830,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,96*
€ 1.705,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,07*
€ 1.683,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,69*
€ 1.596,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,76*
€ 1.546,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,86*
€ 1.474,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.238,86* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimtech Saugfähige Faltwischtücher 7505 – 20 Beutel mit je 50 Wischtüchern, weiß
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,38*
Zubehör
Bandelin D510 Ultraschallreiniger-Deckel Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 510 H
BANDELIN electronic
3008
ab € 46,37*
Zubehör
Bandelin K10 Einhängekorb Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 510 H
BANDELIN electronic
359
ab € 141,08*
Zubehör
Einhängewannen für Ultraschall-Bäder SONOREX | Typ: KW 10-0
BANDELIN electronic
3053
ab € 363,57*
Zubehör
Einsatzgefäß/Edelstahl 600 ml EB 05
BANDELIN electronic
340
ab € 39,11*
Zubehör
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL | Typ: PD 06*
BANDELIN electronic
299
ab € 16,92*
Zubehör
Einsatzkorb Spezial Sonorex KD 0
BANDELIN electronic
370
ab € 29,90*
Zubehör
Einsatzsiebkorb PD 04 Siebgewebe Kunststoff Ø 60 mm
BANDELIN electronic
126
ab € 15,93*
Zubehör
Glasbecher komplett SD 0 6
BANDELIN electronic
330
ab € 16,09*
Zubehör
Griffverstellung für Einhängekörbe GV 10
BANDELIN electronic
7512
ab € 29,16*
Zubehör
Lochdeckel DE 510 für RK 510 (ersetzt DE10B)
BANDELIN electronic
3038
ab € 46,92*
Zubehör
Samco™ Spezialtransferpipetten
Thermo Fisher Scientific
292
ab € 0,0407*
Zubehör
SONOREX FT 14 Folientest-Rahmen
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen