Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack für Ultratiefkühlschrank U410, HEF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1173229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0641-1900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschränke: U410-Serie, CryoCube® F440/ F570-Serie, CryoCube® F740-Serie (fünf Fächer), 16 Boxen pro Gestell, 2 in/53 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 53 mm/ 2 -in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (T×B×H) [mm]: 565 x 141 x 235 (22,2 x 5,6 x 9,3 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 16 (4 x 4)
- Material: Aluminium
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF® U410 (max. 15 Racks), CryoCube® F440 series (max. 20 Racks), CryoCube® F570 series (max. 25 Racks), CryoCube F740-series (fünf Fächer, Fach 1–4, max. 24 Racks)
- ULTFür folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF U410 (max. 240 Boxen), CryoCube® F440 series (max. 320 Boxen),CryoCube® F570 series (max. 400 Boxen), CryoCube F740 series (fünf Fächer, Fach 1-4, max. 384 Boxen + fünftes Fach)
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, 5201534, k06411900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.