Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Labortiefkühlschrank
>
Artikel
TSX Ultratiefkühlschrank 70086V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1176023
Hersteller:
Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
TSX70086V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Thermo Ultratiefkühlschrank TSX70086V Temperaturbereich -50°C bis -86°C, 230V 50Hz Innenraumvolumen 949 Liter, max. 700 Boxen 2' Außenmaße: HxBxT 198,1 x 114,8 x 95,5 cm Innenmaße: HxBxT 130,1 x 101,6 x 71,9 cm SmartVue kompatibel, Gerätegewicht 394 kg Inkl. 5 Jahre Garantie serienmäßig + 7 Jahre auf Compressor Teile # TSX70086V
... >
Temperieren
>
Kältetechnik
>
Ultra-Tiefkühlgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laborgefrierschrank
,
Labortiefkühlschrank
,
labor kühlschrank
,
5196449
,
labor-gefrierschrank;labor-tiefkühlschrank;laborge
,
tsx70086v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.589,52*
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17.589,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.977,49*
€ 21.393,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.862,69*
€ 21.256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.631,80*
€ 20.981,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.589,52*
€ 20.931,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen