| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1181724 Herst.-Nr.: 10296 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kirsch Medikamenten-Kühlschrank MED-100, Inhalt 95 l - Ein- und unterbaufähig. - Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. - Innenraum: aus schlagfestem, weißem Kunststoff, mit eingeformten Auflagen. - Isolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend. - Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand, so dass beliebig viele Kühlschränke dicht aneinander gestellt werden können. - Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar. - Umluftkühlung mit Axialgebläse, das beim Öffnen der Tür automatisch abschaltet, sorgt für gleichmäßige Temperierung und reduziert das physikalisch bedingte Temperaturgefälle auf ein Minimum. - Abtauung automatisch, mit zeitlicher und thermischer Überwachung. - Tauwasserverdunstung im Kältemaschinenraum. Falls die Verdunstung nicht erwünscht ist (z. B. im OP-Bereich) kann ein Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung geliefert werden. - Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler. Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungstemperatur liegt um mindestens ca. 3 °C über der eingestellten Innentemperatur. - Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen. - Durch Schlüsselschalter geschütztes Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige. Minimum / Maximum-Temperatur-Speicher. Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung mit potentialfreiem Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. Mit Abtaukontrollleuchte sowie roter Warnleuchte. Serienmäßig mit Schnittstelle RS 485. - Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich. - Zu- und Abluft über frontseitiges Lüftungsgitter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, Arzneimittel-Kühlschrank, Arzneimittelkühlschrank, Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, labor-kühlschrank kirsch, labor kühlschrank, 10296, 472-0320, 5699600, gastro-kühlschrank;gastrokühlschrank;gastronomiekü |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | 70 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.286,96* | € 2.467,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.289,24* | € 2.482,86* | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.456,17* | € 2.640,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.693,35* | € 3.913,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.286,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|