Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Rohrofen
>
Klapprohrofen
>
Artikel
Aufklappbarer Rohrofen, Tmax 1100°C, Controller B510, RSH 50/250/11/B510
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1185950
Hersteller:
Nabertherm
Herst.-Nr.:
RS152L2AN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klapprohrofen
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
Diese Rohröfen sind für den horizontalen (RSH) oder vertikalen (RSV) Betrieb einsetzbar. Das aufklappbare Design
ermöglicht einen einfachen Wechsel des Arbeitsrohres. So können unterschiedliche Arbeitsrohre (z.B. Arbeitsrohre aus unterschiedlichen Materialien) komfortabel gewechselt werden.
Unter Einsatz vielfältigen Zubehörs lassen sich diese professionellen Rohröfen optimal für Ihren Prozess auslegen. Durch die Aufrüstung mit verschiedenen Begasungspaketen kann unter Schutzgasatmosphäre, Vakuum oder
brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen gearbeitet werden. Zur Steuerung des Prozesses sind neben den komfortablen Standard-Controllern auch moderne SPS-Steuerungen einsetzbar.
- Tmax 1100 °C oder 1300 °C
- Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
- Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
- Tmax 1100 °C: Thermoelement Typ N
- Tmax 1300 °C: Thermoelement Typ S
- Für den vertikalen Betrieb mit zusätzlichem Vertikalgestell (RSV)
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einlegen des Arbeitsrohres
- Arbeitsrohr aus Material C 530 inkl. Faserstopfen zum Betrieb an Luft im
Lieferumfang enthalten
... >
Temperieren
>
Öfen
>
Rohröfen
Weitere Suchbegriffe:
5446074
,
rs152l2an
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.351,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.773,94*
€ 5.680,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.706,99*
€ 5.601,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.510,06*
€ 5.366,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.413,73*
€ 5.252,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.351,97*
€ 5.178,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen