Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Umluft-Kühlschrank LKPv 6522, 601l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1273547
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     999764151
EAN/GTIN:
     9005382196779
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
LIEBHERR
Labor-Umluft-Kühlschrank Mediline LKPv 6522, 601 l

- Integrierte U-Auflageschienen für Stabilität, Flexibilität und Reinigungsfreundlichkeit.
- Mit stabilen Rosten für Kippsicherheit.
- Auflageschienen sind höhenverstellbar.
- Glatter Innebehälter für leichte Reinigung.
- Durchführungsmöglichkeiten für unabhängigen Temperaturfühler vorhanden.
- Türdichtungen / -anschlag wechselbar.
- Türen bleiben bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet, unter 60° sind sie selbstschließend.
- Integriertes Schloss.
- Mit werksseitig montierten Transportrollen mit Feststellbremse der beiden vorderen Rollen.

Profi-Elektronik:
- Mit Klartext-Anzeige und integrierter Echtzeit-Uhr.
- Mit potenziealfreiem Kontakt für den Anschluss an ein Fernwarnsystem, Infrarot-Schnittstelle und serieller Schnittstelle RS485.
- Innenraumtemperatur kann bis auf 1/10 °C genau eingestellt werden und wird entsprechend im Display angezeigt.
- Speicherung von 30 Alarmereignissen inkl. Datum und Uhrzeit.
- Elektronik ist flächenbündig eingebaut, mit einer schmutzunempfindlichen Folientastatur abgedeckt.
- Leistungstarker 12 V Akku, schaltet sich bei Stromausfall automatisch zu.
- Innentemperatur wird auch bei Netzstörungen für 72 h lückenlos im Intervall aufgezeichnet und gespeichrt.

Kälteleistung:
- Kälteaggregate mit dynamischer Kühlung und präziser elektronischer Steuerung.
- Durch eine Luftführung im Innenraum wird eine optimale Kälteverteilung im gesamten Gerät erzielt.
- Umluft-Kältesystem mit Zweifach-Ventilation.
- Bei Türöffnung wird die Ventilation gestoppt.
- Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert.
- Kompressorraumblende ist leicht nach oben schwenkbar.
- Profi-Elektronik regelt zeitgesteuert eine automatische Abtauung.
- Eine Heißgas-Abtauung ermöglicht sehr geringe Abtauzeiten, dadurch bleibt die Temperatur im Innenraum nahezu konstant.
- Abtauvorgang kann optional individuell eingeleitet werden.

Kühlsystem: dynamisch
Abtauverfahren: automatisch
Gehäusematerial / Farbe: Stahl / weiß
Material Innenbehälter: Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung: elektronisch
Temperaturanzeige: außen digital
Temperatur- / Türöffnungsalarm: optisch und akustisch
Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste
Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
Griff: Griffleiste in der Tür integriert
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, 472-2394, 5698650, 999764151, chemikalien-kühlschrank;gastro-kühlschrank;gastrok
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.243,07*
€ 4.505,39*
Frei Haus
ab € 4.236,72*
€ 4.505,41*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.260,82*
€ 4.528,73*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.528,73*
€ 5.389,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.491,10*
€ 5.344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.341,85*
€ 5.166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.277,39*
€ 5.090,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.260,82*
€ 5.070,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.