Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX DIGITEC DT 156, Ultraschallbad, 6,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1273721
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Bandelin
SONOREX DIGITEC DT 156, Hochleistungs-Ultraschallbad, 6,0 l

Anwendungen:
- Reinigung und Desinfektion von technischen Glaswaren (Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläser), Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen aller Art, Elektronikbauteilen.
- Entgasen von Bierproben zur Bestimmung von Alkoholgehalt, Stammwürze, Farbe, pH-Wert.
- Entgasen von Lebensmittelproben aus Konservendosen zur Bestimmung des Zinngehaltes.
- Extraktion von quartären Ammoniumverbindungen (QAV) aus Holz.
- Extraktion von Kräuterproben zur Bestimmung von Aflatoxinen (Auslöser für Befall von Nahrungsmitteln mit Schimmelpilzen).
- Extraktion von Bodenproben zur anschließenden Bestimmung von Kohlenwasserstoffen.
- Frost-Tausalz-Widerstandsprüfung (CDF-Test).

Ausstattung:
- PZT-Schwingsysteme.
- SweepTec®.
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb.
- ohne Heizung
- DEGAS.
- 230 V, 50 / 60 Hz, 115 V, 50 / 60 Hz.
- Sprühwassergeschütztes Edelstahlgehäuse.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallreinigungsgerät 6 l bandelin, ultraschall reiniger, ultraschall-reiniger 6l, 3275, 5877182, 960733275, band3275, ultraschall-reiniger;ultraschall-reinigungsgerät;u
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 968,61*
€ 1.090,95*
Frei Haus
ab € 1.014,17*
€ 1.137,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,31*
€ 1.274,18*
Frei Haus
ab € 1.262,34*
€ 1.400,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,60*
€ 1.416,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,95*
€ 1.298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,78*
€ 1.286,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,31*
€ 1.218,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,69*
€ 1.183,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,61*
€ 1.152,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 968,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
3004
ab € 58,49*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 38,95*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,88*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 30,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,96*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
3040
ab € 58,31*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
202
ab € 0,0406*
Zubehör
BANDELIN electronic
3222
ab € 32,39*
Zubehör
BANDELIN electronic
110
ab € 79,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.