Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack: CryoCube® F440, F570, F740 (5 Fächer), U410, 3 in/76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440701
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     K0641-1890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschränke: U410-Serie, CryoCube® F440/ F570-Serie, CryoCube® F740-Serie (fünf Fächer), 12 Boxen pro Gestell, 3 in/76 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 76 mm/ 3-in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x 133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (T×B×H) [mm]: 565 x 141 x 235 (22,2 x 5,6 x 9,3 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 16 (4 x 4)
- Material: Aluminium
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF® U410 (max. 15 Racks), CryoCube® F440 series (max. 20 Racks), CryoCube® F570 series (max. 25 Racks), CryoCube F740-Serie (fünf Fächer, Fach 1–4, max. 24 Racks)
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Premium U410 und HEF U410 (max. 120 Boxen), CryoCube F440 series (max. 160 Boxen), CryoCube F570 series (max. 200 Boxen), CryoCube F740 series (fünf Fächer, Fach 1-4, max. 192 Boxen + fünftes Fach)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.