Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BA plus 10-92/17, galv.verz., Option 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BAP.jpg
P_BAP.jpg
Td_BAP.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAP_1.jpg
M_BAP_2.jpg
M_BAP_3.jpg
M_BAP_4.jpg
M_BAP_5.jpg
M_BAP_6.jpg
A_BAP_1.jpg
A_BAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-91092BAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91092BAP
EAN/GTIN:
     4250438910525
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA12-0142
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist zugelassen für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
BAP 10-92/17
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
92 mm
Anbauteildicke [mm]:
17 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Druckzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 4,90*
ab € 0,4198*
€ 0,5893*
9 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,79*
ab € 0,4497*
€ 0,5997*
1 Tag
240
40
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,60*
4 Tage
240
40
€ 4,30*
ab € 0,4557*
€ 0,6158*
Lager 9YQ7S
13720
40
€ 4,95*
ab € 0,47975*
€ 0,63975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,63975*
€ 0,7613
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,62975*
€ 0,7494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59975*
€ 0,7137
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57975*
€ 0,6899
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,54975*
€ 0,6542
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,47975*
€ 0,5709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 25,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.