Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M12 - 210, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912210RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912210RAST
EAN/GTIN:
     4250438906023
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 12-210
Länge [mm]:
210 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,662*
€ 2,312*
Lager 9YQ7S
84
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,61*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,61*
€ 26,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,34*
Zubehör
fischer
078179
ab € 10,56*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 11,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,36*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0084501200100
ab € 9,00*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.