Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Mörtel
>
Injektionsmörtel
>
Artikel
Injektionsmörtel ResiFIX VY 300 SF Cool, Vinylester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5867-300VCSF
Hersteller:
CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
300VCSF
EAN/GTIN:
4250438918989
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-beton_opt1_etass10-0134_2105_dt.pdf
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-mauerwerk_etass15-0320_2106_dt.pdf
l_datenblatt_resifix_vysf_20_de.pdf
dop_resifix-vy-mauerwerk_15-0320-2105_dt.pdf
dop_resifix-vy-option1_10-0134-2106_dt.pdf
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel
Mit dem Injektionsmörtel ResiFIX VY300 SF Cool überzeugt vorallem in der kalten Jahreszeit und kann bei Bodentemperaturen von bis zu -20°C eingesetzt werden: Zu Ihrer Sicherheit ist ResiFIX für gerissenen Beton (Option 1) und Mauerwerk ETA-zugelassen und erreicht sehr hohe Belastungswerte. Damit eignet er sich hervorragend für Schwerlastbefestigungen und ermöglicht eine spreizdruckfreie Verankerung von z.B. Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren u.v.m. in vielen anderen Baustoffen wie Lochsteinen, Vollsteinen und Beton.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300 ml
Material:
Vinylester
Stück x:
1
Verpackungsart:
Umkarton
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 5867
>
Chemische Befestigung
>
Injektionsmörtel ResiFIX VY300 SF Cool
Weitere Suchbegriffe:
CELO
,
ResiFIX
,
Verbundmörtel
,
Chemiedübel
,
Verbunddübel
,
chemischer Dübel
,
Schwerlastbefestigung
,
gerissenerBeton
,
ETAzugelassen
,
Mauerwerk
,
Spreizdruckfrei
,
Brandschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,57*
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ankerstange RESI AST M10 - 130, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
€ 1,26*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M10 - 130, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
€ 5,3236*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 160, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
€ 1,908*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 160, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
€ 7,2166*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M12 - 210, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
€ 2,2484*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 160, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
€ 2,7607*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 190, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
€ 3,012*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M16 - 190, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
€ 11,2124*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M8 - 110, galv. verz.
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
€ 0,8268*
Zubehör
Ankerstange RESI AST M8 - 110, rostfreier Stahl A4
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
€ 3,133*
Zubehör
Ausblaspumpe AB
CELO Befestigungssysteme
BOP
€ 20,51*
Zubehör
Auspresspistole APP 300 für 165ml, 280ml, 300ml Kartuschen
CELO Befestigungssysteme
300APP
€ 25,76*
Zubehör
Auspresspistole APVM für 165ml, 280ml, 300ml, 345ml Kartuschen
CELO Befestigungssysteme
345APVM
€ 34,54*
Zubehör
Handgriff MRBKH für RBS
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
€ 13,60*
Zubehör
Innengewindehülse IGH M 10-80
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
€ 1,66917*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.