Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Montageband TXS für Gasnagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_TXS_black.jpg
P_TXS_black.jpg
A_TXS_1.jpg
A_TXS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9419TXS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9419TXS
EAN/GTIN:
     8421814577700
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
Gewebemontageband
Mit dem Gewebeband TXS können flexibel Rohre und Kabel mit dem Gasnagler montiert werden. Extrem schnelle und einfache Montage möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
TXS
Farbe:
schwarz
Breite [mm]:
19 mm
Länge [mm]:
10000 mm
Material:
Stoff
Stück x:
8
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollstein | Hohlblockstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, celo gasnagler, gas nagler, CELO, Nagler, FOX, Zubehoer, Nagel, Betonnagel, Stahlnagel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
976
8
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,66*
8
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,14*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 53,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.