Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel ME 12-40


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_me.jpg
p_me.jpg
td_me.jpg
a_me_2.jpg
a_me.jpg
m_me_1.jpg
m_me_2.jpg
m_me_3.jpg
m_me_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9L12ME
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9L12ME
EAN/GTIN:
     4001990531358
l_datenblatt_me_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Messingdübel
Messingspreizdübel
Spreizdübel
messingdübel m12
Hohe Auszugswerte und Verdrehsicherheit werden beim CELO Messingdübel ME durch das fein verlaufende Konusgewinde sowie eine stark gerändelte Außenfläche gewährleistet. Eine schnelle Demontage des Anbauteils ist möglich. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig, da die Spreizung durch das Eindrehen der metrischen Schraube erfolgt. Die Einschraubtiefe der metrischen Schraube entspricht circa der Dübellänge (auch abhängig von der Festigkeit des Untergrundes). Der Messingdübel ME ist für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
15 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
46 mm
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Ankerlänge [mm]:
40 mm
Einschraubtiefe [mm]:
4/5 Dübellänge mm
Material:
Messing
Innengewinde:
M12
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, CELO, Innengewinde, Schraubanker, Gewindedübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6561*
€ 0,9361*
Lager 9YQ7S
160
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,55*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,55*
€ 35,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Box
ab 200 Boxen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,8744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TITAN Technology
X0124216
ab € 1,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.