Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX SIT 3,5x40/25, Teilgewinde, Edelstahl A2


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_XVLOXSP_Rippen.jpg
P_XVLOXSP_Rippen.jpg
Td_C_VELOX_SIT.jpg
T_C_VLOXS_de.jpg
A_VLOX_SIT_1.jpg
A_VLOX_SIT_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X3540VLOXSP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X3540VLOXSP
EAN/GTIN:
     8425586446745
Datenblatt
Zulassung_ETA12-0198
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Die CELO Spanplattenschraube VELOX aus Edelstahl mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel ist besonders für die Außenanwendung geeignet. Der SIT-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung und sorgt für eine lange Bit-Lebensdauer. Durch den konischen Antrieb wird die Schraube zentriert (kein Taumeln) und bleibt auf dem Bit stecken, das bietet Ihnen eine verbesserten Arbeitskomfort. Mit nur einem Bit SIT 20 lassen sich VELOX SIT Schrauben von Ø3,5-5,0 mm verarbeiten. TX-Bits können auch verwendet werden, dadurch gehen aber die vorangegangenen Vorteile verloren. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Weitere Informationen:
Typ:
VELOX SIT 3,5-40/25 A2
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
40 mm
Antrieb:
SIT 10
Kopftyp:
Senkkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
7 mm
Kopfhöhe [mm]:
2,0 mm
Gewindelänge [mm]:
25 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Edelstahl A2
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben 3,5x40 a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Assi, AW-Antrieb, SIT, senkkopfschraube, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,07936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,21*
€ 63,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ALMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5MAMT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
ab € 2,187*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9USIT10
ab € 19,23*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7USIT10
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.