Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1430810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     68431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HotSwap MBP bietet für alle USV-Anlagen bis 3,6kVA den Austausch im laufenden Betrieb, ohne die Verbraucher zu beeinträchtigen. Durch Anschluss über IEC 16A Steckverbindung mit Sicherungsbügel ist dieses externe Bypass-Modul mit allen heutigen und zukünftigen USVAnlagen von Eaton oder anderen Herstellern kompatibel.
Eaton HotSwap MBP - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240/250 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 5 (IEC 60320 C19, CEE 7/7) - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Wartungs-Bypass
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Kennzeichnung
UL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/7 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.2 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.