Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Double Door Wallmount Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2044511
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1018600
EAN/GTIN:
     4028177000650
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Verteilertür
Wandgehäuse
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Double Door Wallmount Enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
100 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,03*
€ 1.143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,00*
€ 1.131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,26*
€ 1.048,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,94*
€ 1.019,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,28*
€ 999,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2310100
ab € 82,82*
Zubehör
Rittal
2363000
ab € 132,34*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,53*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,66*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 28,99*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,25*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.