Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6679880
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
20846-430
EAN/GTIN:
4036088054723
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP) - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.03 cm
Tiefe
0.75 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP)
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschirmbar
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
gehäuse, zubehör
,
schroff frontplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
ab € 78,06*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,05*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent, Polyamid
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0849*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Schraubenhülse für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent, Polyamid
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,09*
Zubehör
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 3HE 97LG 10ST.
Schroff
21101705
ab € 13,44*
Zubehör
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
Schroff
21100886
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen