Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680065
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24812-958
EAN/GTIN:
     4036088064982
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium, stranggepresstes Aluminium, verzinker Stahl, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, Montage-Kits, 2 Abdeckplatten
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, Kanten flach schneiden, 8 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,05*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,13*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,07*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.