Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6703887
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.99.0154
EAN/GTIN:
     7611990137794
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Für kleine Netzwerkinstallationen ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen. Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.
VALUE - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 7021 - 15U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
77.5 cm
Farbe
Schwarz, RAL 7021
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Erdungssatz
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25.8 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Tiefe, abnehmbare Tür, Glastür, wendbare Fronttür, 2 Lüfteraussparungen, Kabeleingang, abnehmbare Seitenteile
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0151
ab € 134,34*
Ähnlich
VALUE
26.99.0152
ab € 148,02*
Ähnlich
VALUE
26.99.0155
ab € 165,37*
Ähnlich
VALUE
26.99.0157
ab € 162,32*
Ähnlich
VALUE
26.99.0158
ab € 178,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.