Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6934231
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1015.600
EAN/GTIN:
     4028177583917
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Breite
40 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
50 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,56*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,29*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,19*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2500100
ab € 47,44*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,05*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.