Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
APC NetShelter WX AR112
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6941699
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AR112
EAN/GTIN:
0731304317289
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Weltweit verfügbares Wandregal, ideal für Server- und Netzwerk-Rack-Anwendungen, einschließlich Servern, Netzwerk-Switches und Patch-Panels, die für Edge Computing benötigt werden.
APC NetShelter WX AR112 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.9 cm
Tiefe
59.9 cm
Höhe
62 cm
Gewicht
18.28 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuse
Lokalisierung
Kanada, Vereinigte Staaten
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
90.91 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, RoHS, REACH
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank apc
,
leergehäuse
,
19 zoll wandgehäuse 12he
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC Data Distribution 2U Panel, Holds 8 each Data Distribution Cables for a Total of 48 Ports
APC
AR8452
ab € 46,94*
Zubehör
APC 48 Port Cat6 Network Patch Panel
APC
CAT6PNL-48
ab € 276,83*
Zubehör
APC CAT 6 Patch Panel 1U
APC
CAT6PNL-24
ab € 155,39*
Zubehör
APC Easy PDU EPDU1010B-SCH, Basic, 1U, 10A, 230V, (6x)Schuko & (1x)C13, C14 Stecker
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,78*
Zubehör
APC SMART-UPS C LI-ION 500VA SHORT DEPTH 230V SMARTCONNECT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
APC
SCL500RMI1UC
ab € 654,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen