Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6947642
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24563-491
EAN/GTIN:
     4036088071799
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 Halteklammern, 2 vordere Montageschienen, 2 hintere Montageschienen, 2 Einsätze mit Gewinden
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Tiefe
17.5 cm
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
IP20-Schutz, unabgeschirmt, flexibles Design, 84 HP Breite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,56*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
64568001
ab € 0,56*
Zubehör
nVent Schroff
20838-190
ab € 28,69*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,51*
Zubehör
Schroff
20838276
ab € 35,27*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,312*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,90*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,86*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,81*
Zubehör
Schroff
24562453
ab € 6,7075*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,76*
Zubehör
Schroff
34562763
ab € 12,10*
Zubehör
Schroff
60110440
ab € 84,77*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.