Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Tischgehäuse
>
Artikel
Schroff CompacPRO PC-Gehäusesystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7090589
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
14575-145
EAN/GTIN:
4036088076305
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Schroff CompacPRO - PC-Gehäusesystem - Desktop - RAL 9006, RAL 7016 - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.4 cm
Tiefe
33.1 cm
Höhe
14.71 cm
Farbe
RAL 9006, RAL 7016
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Druckgussaluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Grundplatte, Abdeckplatte, 4 Kofferfüße, 2 Rahmen
Platzierung/Montage
Desktop
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anti-Rutsch-Füße, Bodenteil mit Lüftungsschlitzen, unabgeschirmt
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff Blindabdeckung
nVent
30838-102
ab € 12,50*
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff Rackpaneel
nVent
20838-272
ab € 21,81*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 36,10*
Zubehör
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x,PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red
Schroff
64568-091
ab € 44,35*
Zubehör
Hinterer Fuss, 133.5mm, PU-Schaum
Schroff
20823-668
ab € 20,33*
Zubehör
Klappfüße, 19 , Tisch- &, Towergehäuse, PropacPRO, Interscale M
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Modulschiene eloxiert,Kont.leitf. 34560784
Schroff
34560784
ab € 7,46*
Zubehör
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 63 TE3 TE
Schroff
34560-563
ab € 122,30*
Zubehör
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 63 TE
Schroff
34561-563
ab € 54,63*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 3U x 63TE, 345.4 x 128.4mm, Grau
nVent Schroff
30823-224
ab € 18,15*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Rückwand 3U x 63TE, 345.4 x 261.8mm, Grau
nVent Schroff
30823-027
ab € 15,43*
Zubehör
nVent SCHROFF Erdungskit
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,06*
Zubehör
nVent SCHROFF Füllwinkel, Füllwinkel für Tischgehäuse Compac PRO, Aluminium, 2 Stück
nVent Schroff
24575-119
ab € 9,94*
Zubehör
nVent SCHROFF Griff, Tragegriff für 19"-Tischgehäuse compacPRO, Aluminium, Zink
nVent Schroff
24575-158
ab € 42,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen