Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
>
Artikel
Schroff Comptec PC-Gehäusesystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7090592
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
10225-696
EAN/GTIN:
4036088035913
Schroff Comptec - PC-Gehäusesystem - Desktop - RAL 9006, RAL 7016 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
60 cm
Farbe
RAL 9006, RAL 7016
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Stahl, Druckgussaluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, vorderer Rahmen, hinterer Rahmen, Grundplatte, Rückwand, Gehäuse mit 2 Griffen, Abdeckplatte, 4 Kofferfüße, 4 Seitenprofile
Platzierung/Montage
Desktop
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bodenteil mit Lüftungsschlitzen, unabgeschirmt
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,91*
€ 738,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,90*
€ 632,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 30225-092 Rack Zubehör Regal-Schiene
Schroff
30225-092
ab € 7,80*
Zubehör
Fuss, 20mm, Aluminium, Druckguss
Schroff
10603-001
ab € 4,71*
Zubehör
Fuss, 20mm, Aluminium, Druckguss
Schroff
10603-002
ab € 7,54*
Zubehör
nVent SCHROFF Erdungskit
nVent Schroff
21100-448
ab € 9,51*
Zubehör
nVent SCHROFF Gleitschiene, Aluminium-Strangpressprofil, Comptec, 10kg max., 600mm tief
nVent Schroff
30225-092
ab € 9,43*
Zubehör
nVent SCHROFF Griff, Griff, klappbar für 19"-Tischgehäuse, Aluminium
nVent Schroff
20225-439
ab € 43,25*
Zubehör
nVent SCHROFF Montagesatz, Montageschraubenpaket für 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Frontplatte, M6 x 16
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,52*
Zubehör
SCHROFF Erdungssatz für Gehäuse mit Aluminiumverkleidungen - ERDUNGSSET AL.VKL >4HE COMPT
Schroff
21100347
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen