Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132435
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1001.600
EAN/GTIN:
     4028177583931
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
24.8 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Stahl, Polyurethanschaum, Zinkdruckguss, Edelstahl 304
Oberfläche
Verzinkt, gebürstetes Metall, venickelt
Packungsinhalt
Montageplatte, Durchführungsplatte, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelsperre, Türanschlag rechts oder links, Durchführungsplatte, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 4X
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,56*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,29*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,19*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,05*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.