Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7203709
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1003600
EAN/GTIN:
     4028177583924
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
6.9 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Innenmaße
25.4 cm x 27.5 cm
Oberfläche
Gebürstet Korn
Packungsinhalt
Montageplatte, Stahltür, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppel-Bit Tastensperre, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 4X
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,56*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,29*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,19*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2361000
ab € 64,62*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,05*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.