Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Mini PC holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7238272
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.03.1156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Roline Mini PC holder - Halterung für Systemeinheit - unter Tisch montierbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.45 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, einstellbare Breite, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1145
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.