Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259810
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1365368
EAN/GTIN:
     4016138986082
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Renkforce - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - 10 m - passiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Passives Kabel, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
10 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28/24
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.