| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7480586 Herst.-Nr.: 60272 EAN/GTIN: 4250078165989 |
| |
|
| | |
| Das Kabelmanagementsystem IB-MSA104-CM bietet eine vollständige, vertikale Kabelmanagementlösung vom Boden bis zur Schreibtischunterkante. Die kompakten und formschönen "Wirbel"-Segmente sind zur vollständigen Trennung von Strom- und Datenkabeln in vier getrennte Fächer unterteilt. Das Kabelmanagementsystem lässt sich auf einfache Weise individuell kürzen, indem einzelne Segmente weggenommen werden. Durch das flexible Design passt sich die IB-MSA104-CM perfekt an feste oder höhenverstellbare Tische an. Ohne freiliegende Kabel werden Stolperfallen vermieden und der Schreibtisch kann besser von Staub und Schmutz gereinigt werden. ICY BOX IB MSA104-CM - Kabelverwaltungsarm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.6 cm | | Tiefe | 6.8 cm | | Höhe | 124 cm | | Gewicht | 922 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kabelverwaltungsarm | | Produktmaterial | Metall, PC/ABS | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12.2 cm x 47 cm x 9 cm / 1.059 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Vertikale Ausrichtung, modulares Design, geeignet für Bodenmontage, flexibles Design | | Montagekit | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Cable Arm, Cable Mangment Arm, Kabelverwaltungsarm, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Montagehalterung, Schreibtisch Kabelauslass, Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, kabelbefestigung |
| | |
| |