Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Easy UPS 3S E3SUPS40KHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7590666
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS40KHB
EAN/GTIN:
     0731304340829
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 40 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wurde für interne Batterien konzipiert, wird jedoch ohne Batterien geliefert. So kann sie mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für verschiedene Autoomiezeiten angepasst werden.
Schneider Electric Easy UPS 3S E3SUPS40KHB - USV - Wechselstrom 400 V - 40 kW - 40000 VA - 3 Phasen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubfilter
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, WEEE, IP20, EAC, RCM, ISTA 2B, IEC 62040-4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
60 dBA
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 304-477 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 400 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
40 kW / 40000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
76 cm
Höhe
140 cm
Gewicht
158 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.3 cm
Transporttiefe
111.4 cm
Transporthöhe
164 cm
Transportgewicht
195 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.740,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.964,87*
€ 8.288,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.929,86*
€ 8.246,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.793,51*
€ 8.084,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.740,34*
€ 8.021,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 869,01*
Zubehör
APC
E3SBTH4
ab € 1.057,60*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 851,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.