Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Systemschrankständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7976873
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3197-10
EAN/GTIN:
     8710968438815
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
DURABLE - Systemschrankständer - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
75 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Systemschrankständer
Produktmaterial
Mit Epoxidharz überzogener Stahl, Melaminholz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastaturhalterung
Anz. Räder
4
Rollenbremsen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,37*
Ähnlich
Durable
372010
ab € 240,01*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 185,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.