Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 75 VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7977955
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     372010
EAN/GTIN:
     4005546301808
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
DURABLE 75 VH - Trolley - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
96 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Trolley
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastaturhalterung, verstellbare Borde
Anz. Räder
4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,37*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 185,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.