Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine-2 ML15.241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8093759
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML15.241
EAN/GTIN:
     0875404001324
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS MiniLine-2 ML15.241 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 100-240 V - 15 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
NEC-CL2, GOST, IEC 60529 IP20, CSA C22.2 No. 107.1, UL 60950-1, UL 508, IEC 60950-1 Second Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung
24 - 28 V
Leistungskapazität
15 Watt
Effizienz
86.1%
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.25 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 63,80*
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,09*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,89*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,90*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,41*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.