Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Verlängerungskabel aktiv, USB 3.1 A Stecker/A Buchse, 10,0m, schwarz
Helos Verlängerungskabel aktiv, USB 3.1 A Stecker/A Buchse, 10,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8535695
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288332
EAN/GTIN:
     4005938883325
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 10m
usb verlängerung 10m
Helos - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.1 - 10 m - aktiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Aktives Kabel, 5 Gbps Datenrate
Länge
10 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.