Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 3000i RT2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8636374
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX3000IRT2U-L
EAN/GTIN:
     0743172105325
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 3000i RT2U - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 3000 Watt - 3000 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - PFC - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Silber
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass, automatisches Herunterfahren
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - extern ¦ USB-Kabel - extern ¦ Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
3000 Watt / 3000 VA
Effizienz
94%, 98% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
22.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste ¦ 1 x Relais-Ausgang - Klemmleiste ¦ 3 x Trockenkontakt-Ausgang ¦ 1 x dry contact input
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.629,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.777,03*
€ 4.494,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.755,51*
€ 4.469,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.668,11*
€ 4.365,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.629,12*
€ 4.318,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9PXEBM72RT1U-L
ab € 1.664,51*
Zubehör
Eaton
NETWORK-M2
ab € 279,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.