Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8720234
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK8E3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252508664
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Das iPad mini hat ein größeres 8,3" Liquid Retina Display mit schmalen Rändern in derselben kompakten Gehäusegröße. Durch fortschrittliche Technologien wie der Helligkeit von 500 Nits, einem großen P3 Farbraum, Antireflex-Beschichtung, True Tone und vollständiger Laminierung wirken Bilder und Videos nah und lebendig. Die im Querformat angeordneten Stereo-Lautsprecher liefern ein großartiges Filmerlebnis.
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular - 6. Generation - Tablet - 64 GB - 21.1 cm (8.3") IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 15
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple A15 Bionic
Anz. der Kerne
6 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, MIMO-Technologie, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine
Farbe
Lila
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
19.3 Wh
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Band
LTE 600/700(b/c/d/APT/PS)/800(DD)/850/900/1500(L-band)/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3 TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600/3500/3600/Unlicensed 5G 600/700(de/APT)/800(DD)/850/900/1800/1900/2100/2300/2600/AWS-3 TD-5G 2300/2500/2600/3500/3600/3700/4700
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.48 cm
Tiefe
0.63 cm
Höhe
19.54 cm
Gewicht
297 g
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG
Unterstützte Digital Audio Standards
Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort ¦ 1 x Magnetanschluss
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG
Lichtquelle
True Tone-gevierter LED-Blitz
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 3
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Vordere Kamera
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 3
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Live-Fotos, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
Bildschirm
Typ
21.1 cm (8.3") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2266 x 1488 (326 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Entspiegelt, Kantenglas, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation), Dolby Vision
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,57*
€ 713,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,55*
€ 713,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,36*
€ 710,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,78*
€ 706,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
ME291ZM/A
ab € 8,07*
Sonstiges
Apple
MD821ZM/A
ab € 22,52*
Sonstiges
Apple
MD825ZM/A
ab € 31,29*
Sonstiges
Apple
MD826ZM/A
ab € 39,91*
Sonstiges
Apple
MD837ZM/A
ab € 24,66*
Sonstiges
Apple
MGN03ZM/A
ab € 12,26*
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,56*
Sonstiges
Apple
MJYT2ZM/A
ab € 23,20*
Sonstiges
Apple
MM6G3ZM/A
ab € 45,84*
Sonstiges
Apple
MM6H3ZM/A
ab € 45,22*
Sonstiges
Apple
MM6J3ZM/A
ab € 45,22*
Sonstiges
Apple
MM6K3ZM/A
ab € 45,17*
Sonstiges
Apple
MM6L3ZM/A
ab € 45,88*
Sonstiges
Apple
MMX62ZM/A
ab € 6,68*
Sonstiges
Apple
MU8F2AM/A
ab € 92,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.