Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Netzanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8758226
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.171
EAN/GTIN:
     4016514005918
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Bachmann - Netzanschluss - Typ F (S) rechtwinklig - 250 V - 16 A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Breite
5.6 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
7.21 cm
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geerdet, Zugentlastung, H07RN-F 3G 2,5 mm² Kabel, massiver Gummieinsatz, Schraubanschlüsse, mit Schnappverschluss
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP44, DIN 49440-2-D-AR1
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
Stecker Typ F - Stecker - rechtwinklig
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.