| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8782019 Herst.-Nr.: 127731 EAN/GTIN: 3548381277316 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Adapterkabel - Single Link - DVI-A (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 10 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Video-Adapterkabel | | TMDS-Links | Single Link | | Beschichteter Stecker | Nickel | | Besonderheiten | Daumenschrauben, maximale Auflösung 1920 x 1080 | | Länge | 10 m | | Farbe | Schwarz | Konnektivität | Anschluss | Analog DVI, 12+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI VGA Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel 10m, adapterkabel dvi |
| | |
| |