Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8849225
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944350038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der PDA Memor 10 ist die flexible und anwenderfreundliche Lösung für verschiedenste Anwendungen. Der auf Android basierende Full-Touch PDA kombiniert Robustheit mit Leistungsstärke und Innovation. Damit löst er Anwendungen in Außenumgebungen ebenso wie in Verkaufsräumen, Produktionen und Lager. Memor 10 ist schmal und kompakt wie ein Smartphone, dabei aber so robust wie ein Mobilcomputer. Er basiert auf einem anwenderfreundlichen Android Betriebssystem und beinhaltet einen leistungsstarken 2D-Imager für professionelle Datenerfassungsaufgaben. Dank seiner neuen kabellosen Ladetechnologie und einem wechselbaren Akku ist er außerdem extrem zuverlässig und flexibel. Er beinhaltet eine innovative octa-core Plattform mit Android 8.1 (Oreo) und GMS. Damit zählt er zu den von Google im Rahmen des "Android Enterprise Recommended" Programms empfohlenen robusten Mobilgeräten.
Datalogic Memor 10 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB eMMC - 12.7 cm (5") IPS (720 x 1280) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 10
Speicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sensoren
3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Wasserfest, Green Spot-Technologie, einstellbare Hintergrundbeleuchtung, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, ölbeständig
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP65, EU RoHS, IEC 68-2-32, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v
Lokalisierung
EMEA, Restliche Welt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Wavelink Avalanche, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Datalogic X Platform Configuration Utility (DXU), Xamarin SDK, Java SDK, Stay-Linked SmartTE, Wavelink Velocity
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4100 mAh
Kommunikationsformen
Mobilfunkprotokolle
LTE Advanced
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, 3 programmierbare Tasten
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
1.87 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
285 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS, USPS 4-state (US4CB)
Max. Gebrauchsdistanz
50 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Schnittstellen
1 x USB-C
USB-Host
Ja
Navigationssystem
Receiver
GPS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
5-Punkt-Multi-Touch, AGC Dragontrail Glass, kapazitiver Touchscreen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,56*
€ 1.170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,35*
€ 1.169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,56*
€ 1.151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,48*
€ 1.123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,05*
€ 1.069,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
711227
ab € 24,76*
Zubehör
Brodit
711228
ab € 24,95*
Zubehör
Datalogic
DLR-SLED01-EU
ab € 1.174,73*
Zubehör
Datalogic
94A050044
ab € 8,89*
Zubehör
Datalogic
94A050048
ab € 28,00*
Zubehör
Datalogic
94A150095
ab € 119,09*
Zubehör
Datalogic
94A150096
ab € 308,65*
Zubehör
Datalogic
94A150097
ab € 140,75*
Zubehör
Datalogic
94A150098
ab € 125,43*
Zubehör
Datalogic
94ACC0192
ab € 199,27*
Zubehör
Datalogic
94ACC0193
ab € 32,01*
Zubehör
Datalogic
94ACC0195
ab € 13,12*
Zubehör
Datalogic
94ACC0196
ab € 20,64*
Zubehör
Datalogic
94ACC0197
ab € 32,50*
Zubehör
Datalogic
94ACC0200
ab € 25,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.