Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-2335 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8873693
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2335
EAN/GTIN:
     0790069468629
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
D-Link DUB-2335 - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bus-betrieben, DisplayPort Alt Mode, 60 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 11.5 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, RCM, HDCP 2.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Video
Details zur max. Auflösung
4096 x 2160 - 30 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C / Thunderbolt 3 mit Stromversorgung - 24 pin USB-C ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.