Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8881844
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX 5309.116
EAN/GTIN:
     4028177945081
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, belüftet, für Raumklimatisierung. 19"-Innenausbau mit tiefenvariablen 19"-Profilschienen in der Ausführung Standard in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.
Rittal VX IT - Schrank Netzwerkschrank - Silber, RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Farbe
Silber, RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung, eloxiert, im Tauchverfahren grundiert, Farbe
Packungsinhalt
Abstandshalter, Fronttür, Rücktür, Dach, 25 Schrauben, Belüftete Türen, Gehäuserahmen, 12 x 19" Befestigungselemente
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschließbare Türen, Vordertür mit 180°-Scharnier, Belüftete Türen
Kennzeichnung
UL, cUL, UL 2416
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.147,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,13*
€ 1.490,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,55*
€ 1.447,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,14*
€ 1.412,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,70*
€ 1.365,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,58*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,67*
Zubehör
Rittal
5501695
ab € 58,96*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,69*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 27,39*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 28,66*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 52,04*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,98*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 24,41*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,678*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.