Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabel USB / seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8899390
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133391
EAN/GTIN:
     4015867229460
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit dem equip 133391 USB-A zu Serial DB9 Adapter können Sie Ihre USB-Geräte an Ihre alten seriellen Geräte anschließen. Er konvertiert einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen seriellen DB9-Anschluss mit COM-Port-Rückhaltung. Dies bietet Ihnen eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit, serielle Geräte wie POS-Terminals, serielle Modems, Industrieanlagen und eine Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte anzuschließen. Kompatibel mit Windows-, MacOS- und Linux-Betriebssystemen, so dass er problemlos in heterogene Umgebungen integriert werden kann.
Equip - Kabel USB / seriell - USB 2.0 A (M) zu DB-9 (M) - 1.5 m - unterstützt RS-232 serielle Schnittstelle - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel USB / seriell
Breite
0.45 cm
Tiefe
0.45 cm
Gewicht
77 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Unterstützt RS-232 serielle Schnittstelle, Remote Wake-up Support, Power Management Support, Chipset Prolific PL2303GT
Länge
1.5 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, REACH 2006/1907/EC, Directive 2015/863/EU
Konnektivität
Anschluss
USB 2.0 A - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.