Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert A-CM-COMBO6-01 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925265
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO6-01
EAN/GTIN:
     8716309121453
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Cablexpert A-CM-COMBO6-01 - Dockingstation - USB-C 3.1 - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
8.9 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
85 g
Farbe
Space-grau
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Kennzeichnung
Plug and Play, USB Power Delivery 2.0
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (60 W) - 24-poliger USB-C (nur Spannung) ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.