Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert A-CM-COMBO7-01 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8925266
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO7-01
EAN/GTIN:
     8716309121477
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Cablexpert A-CM-COMBO7-01 - Dockingstation - USB-C 3.1 - HDMI, VGA - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12.2 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Space-grau
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Kennzeichnung
Plug and Play, USB Power Delivery 3.0
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24-poliger USB-C (nur Spannung) ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.