Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE x16 FHHL Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-429804
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P52753-B21
EAN/GTIN:
     0190017587035
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE x16 FHHL Riser Kit - Riser Card - für ProLiant DL320 Gen11
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.8 cm
Tiefe
16.78 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Riser Card
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gesamte Höhe, halbe Länge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL320 Gen11
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 66,30*
€ 87,56*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 74,10*
€ 96,79*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 157,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.