Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9002071
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ01AB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Das TOUGHBOOK 40 mit Windows 11 Pro, Magnesium-Gehäuse und flexiblen Konfigurationen ist das vielseitigste 14"-Full Ruggedized TOUGHBOOK, das je gebaut wurde ohne dabei Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen - mit verbesserter Stärke und IP66-geschütztem Design. In puncto Flexibilität ist das TOUGHBOOK 40 ebenso herausragend. Es bietet eine Vielzahl flexibler Konfigurationsmöglichkeiten, die es Kunden ermöglicht, genau das Gerät zu bekommen, das sie wollen.
Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, stoßfest, salzbeständig, verstärkte Verriegelungs-Port-Abdeckungen, fallsicher, integrierter Halter für Eingabestift, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, kältebeständig, Griff, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, regendicht, vibrationsresistent, Schnellwechsel-SSD, Secured-Core-PC-Funktionalität, beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, austauschbarer Bildschirmschutz, Intel Hardware Shield, TOUGHBOOK Smart Battery Technology, Secure Wipe
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
IP66, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Kommunikationsformen
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.36 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.3 cm x 30.2 cm x 5.33 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Lautsprecher, 4-Mikrofon-Array
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
4 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Touchpad, Pen, Tastatur mit 82 Tasten
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multitouch-Touchpad, 8 programmierbare Tasten, integrierter Halter für Eingabestift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (aussendend)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
microSDXC UHS-I
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC, microSDXC UHS)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm) ¦ USB 3.2 Gen 1
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V
Ausgang
10.8 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding-Technologie, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen, Tages-/Nachtmodus, verborgener Modus
Helligkeit
1200 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.804,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.155,25*
€ 6.134,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.084,24*
€ 6.050,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.854,92*
€ 5.777,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.814,25*
€ 5.728,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.804,61*
€ 5.717,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 359,98*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 693,68*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 415,03*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 718,66*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 376,42*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 195,65*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 138,96*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 175,67*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 124,77*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 96,25*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 133,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.