Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Rittal VX IT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9008889
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
VX 5309.156
EAN/GTIN:
4028177945111
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Entdecken Sie das Rittal VX IT-Netzwerk-/Server-Rack, eine durchdachte Lösung für Ihr Systemzubehör. Dieses aus einer Mischung aus Aluminium, Glas, Kunststoff und Stahl gefertigte Rack bietet nicht nur ein robustes und stabiles Gehäuse für Ihre Netzwerk- oder Serverkomponenten, sondern verfügt auch über einen vorkonfigurierten Aufbau mit einer verglasten Tür und 482,6 mm (19") Montagewinkeln für eine sofortige Installation. Zum Lieferumfang gehört eine Reihe von unverzichtbarem Zubehör wie Kabelrangierringe, Befestigungselemente, Sockelblenden und vieles mehr, damit Sie alles haben, was Sie für einen problemlosen Aufbau benötigen. Das Rittal VX IT-Rack ist auf Sicherheit und Effizienz ausgelegt. Es ist mit abschließbaren Griffen und einer stabilen Rücktür für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet, während die verglaste Fronttür eine einfache Überwachung der Geräte ermöglicht. Der Sockel mit Belüftungsöffnungen und das Gesamtdesign fördern eine effiziente Luftzirkulation und sorgen dafür, dass Ihre Geräte eine optimale Betriebstemperatur erreichen. Mit einer Kapazität von 42 Rack-Einheiten und der Einhaltung zahlreicher Normen, darunter ECLASS 8.0 und UL, ist dieses Rack eine vielseitige und zuverlässige Wahl für den Schutz Ihrer wertvollen Netzwerk- oder Serverausrüstung.
Rittal VX IT - Schrank Netzwerkschrank - with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard - Silber, RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank - with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium, Glas, Stahl
Packungsinhalt
Sperrgriffe, Abstandshalter, Seitenteile, Dach, stabile Rückwand, 4 Nivellierfüße, 25 Schrauben, Glastür vorne, 2 Sockel-Blenden, Montagewinkel, Gehäuserahmen, 4 Sockel-Eckstücke, Sockel mit Lüftungsöffnungen, 12 x 19" Befestigungselemente, 4 Kombischienen, 10 Kabelführungsringe (125 x 65 mm), base module
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Max. Ladegewicht
23 kg
Gewicht
177 kg
Farbe
Silber, RAL 7035, RAL 9005
Oberfläche
Pulverbeschichtung, eloxiert, im Tauchverfahren grundiert, Spritzlackierung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glasierte Fronttür
Kennzeichnung
UL, cUL, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950, ETIM 7.0, IK08, ECLASS 8.0
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schaltschrank
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
Verteilertür
,
19 zoll rahmen rittal
,
verteilertür
,
schaltschrank grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.287,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,28*
€ 1.747,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,14*
€ 1.722,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,54*
€ 1.634,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,48*
€ 1.582,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,64*
€ 1.532,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,61*
Zubehör
Dokumentenklammer, magnetisch
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
ab € 326,58*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 1,5 HE Ebenenabstand 600-900 mm
Rittal
5501725
ab € 139,57*
Zubehör
Geräteboden, tiefenvariabel, 0,5 HE Ebenenabstand: 600-900 mm
Rittal
5501665
ab € 62,14*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 1 Befestigungsebene, Länge: 150 mm
Rittal
5501400
ab € 12,69*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 645 mm
Rittal
5501440
ab € 27,39*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 745 mm
Rittal
5501450
ab € 28,66*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 52,04*
Zubehör
Kombischiene für VX IT, für Schrankbreite/-tiefe: 1000mm
Rittal
5302022
ab € 8,62*
Zubehör
Komfortgriff VX mit Zahlencode, RAL 9005
Rittal
7030601
ab € 72,22*
Zubehör
Nivellierfüße für VX, TS, VX SE, Höhe 85 - 115mm
Rittal
2859000
ab € 107,39*
Zubehör
VX Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet
Rittal
8620100
ab € 29,48*
Zubehör
VX Innenverriegelung für Seitenwand verschraubbar, Stahlblech, verzinkt
Rittal
5301235
ab € 14,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen