Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert A-CM-COMBO9-02 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9054156
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO9-02
EAN/GTIN:
     8716309124331
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Die Cablexpert A-CM-COMBO9-02 von Gembird ist eine umfassende Anschlusserweiterungslösung, die auf die Bedürfnisse von Profis und Technikbegeisterten zugeschnitten ist. Diese Dockingstation verfügt über ein integriertes USB-C 3.1-Kabel, das Power Delivery mit bis zu 87 W unterstützt und schnelle Datenübertragungsraten gewährleistet. Mit drei USB 3.1 Gen 1 Typ-A-Anschlüssen können Benutzer mehrere Geräte gleichzeitig anschließen, ohne dass die Geschwindigkeit beeinträchtigt wird. Die integrierten HDMI- und VGA-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss moderner und älterer Anzeigegeräte und unterstützen Auflösungen bis zu 4K über HDMI und Full HD über VGA. Darüber hinaus bietet der Ethernet-Anschluss eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität, was diese Dockingstation ideal für Büroumgebungen macht. Die Cablexpert A-CM-COMBO9-02 ist langlebig und verfügt über ein robustes Metallgehäuse und erfüllt strenge Standards wie ISO 9002 und RoHS. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, diese Dockingstation bietet die erforderliche Konnektivität und Zuverlässigkeit, um jede Einrichtung zu optimieren.
Cablexpert A-CM-COMBO9-02 - Dockingstation - USB-C 3.1 - HDMI, VGA - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
193 g
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - integriert - 30 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, USB Power Delivery 3.0, RoHS, ISO 9002
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.8 cm
Transporttiefe
33.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (87 W) - 24-poliger USB-C (nur Spannung) ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.