| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9056475 Herst.-Nr.: 7D86-006R EAN/GTIN: 4711377134620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das MSI MEG Z790 ACE MAX Mainboard definiert Leistung und Stabilität für Enthusiasten und professionelle Anwender gleichermaßen neu. Durch die Unterstützung der DDR5-Speichertechnologie ermöglicht es hohe Geschwindigkeiten von bis zu 7800 MHz (O.C.) und ist damit für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele geeignet. Das Motherboard ist mit einem robusten 24+1+2-Phasen-Stromversorgungssystem ausgestattet, das eine zuverlässige Stromversorgung und Systemstabilität auch unter extremen Bedingungen gewährleistet. Für die Konnektivität bietet es eine breite Palette an Optionen, einschließlich USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1 und Gen 2 Ports, die vielseitige und schnelle Verbindungen für alle Ihre Geräte bieten. Die Netzwerktechnik bietet schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen mit Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Die fortschrittlichen Kühllösungen, darunter Frozr AI Cooling und eine Direct Touch Cross Heat-pipe, sorgen dafür, dass Ihr System auch bei intensiven Rechenaufgaben kühl und stabil bleibt. Egal, ob Sie ein Gamer, Content Creator oder ein Computer-Enthusiast sind, das MSI MEG Z790 ACE MAX Motherboard bietet die Leistung, Konnektivität und Stabilität, die Sie brauchen, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern. MSI MEG Z790 ACE MAX - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - E-ATX | ![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) | ![](/p.gif) | Chipsatz | Intel Z790 / Nuvoton NCT6687D-R | ![](/p.gif) | Prozessorsockel | LGA1700-Sockel | ![](/p.gif) | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Verschiedenes | Breite | 30.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 27.7 cm | ![](/p.gif) | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Intel Extreme Tuning Utility, MSI CPU-Z, MSI Center, Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme - MSI Edition, MSI App Player, Norton 360 | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x Panel-Kabel ¦ 1 x Y-Kabel ARGB/Lüfterverlängerung ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Thermistorkabel, USB-Laufwerk, WLAN-Antenne, JRGB Verlängerungskabel (1 bis 2), JARGB Verlängerungskabel, Kabelaufkleber, M.2 Schraubenpaket, 2 x EZ M.2 Clips, 3 x M.2 Plattenschraube | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) | ![](/p.gif) | Kompatibilität | High-Definition-Audio | ![](/p.gif) | Audio Codec | Realtek ALC4082 / ESS ES9280AQ | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI | ![](/p.gif) | BIOS-Funktionen | UEFI BIOS, Dual BIOS, MSI ClickBIOS 5, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5 | ![](/p.gif) | Hardwarefeatures | MSI MPOWER thermisches Design, 8 Layer PCB, Transparente CMOS-Taste, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, OC Engine, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, DIY Friendly Design, EZ LED control, Smart Button, MSI Audio Boost 5, 24+1+2 Phase Power Design, MSI Memory Boost, Aluminium-Rückplatte, Flash BIOS-Taste, Direct Touch Cross Heatpipe, Aluminiumabdeckung, Frozr AI Cooling, M.2 EZ-Verriegelung, PCH-Kühlkörper, EZ Debug LED, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion | LAN | Netzwerkschnittstellen | 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 | Unterstützter RAM | Technologie | DDR5 | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 | ![](/p.gif) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Max. Größe | 256 GB | ![](/p.gif) | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Bustakt | 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.) | Erweiterung/Konnektivität | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 6-poliger PD-Stromstecker | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 7 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2/DisplayPort ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 2 x Mini-DisplayPort-Eingang ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang | ![](/p.gif) | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) | ![](/p.gif) | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 | ![](/p.gif) | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |