Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo I-Series 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9386698
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E608084
EAN/GTIN:
     k.A.
Entdecken Sie die Elo I-Serie 3, einen vielseitigen All-in-One-Personalcomputer, der interaktive Erlebnisse in jeder professionellen Umgebung ermöglicht. Der 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm mit TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP)-Technologie sorgt für eine reaktionsschnelle und intuitive Benutzeroberfläche. Das Herzstück dieses Geräts wird von einem Intel Core i3-Prozessor angetrieben, der auch bei anspruchsvollen Anwendungen eine reibungslose Leistung gewährleistet. Die Elo I-Serie 3 ist nicht nur leistungsfähig, sondern auch praktisch konzipiert. Sie verfügt über eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, darunter Gigabit Ethernet und Bluetooth 5.2, wodurch sie sich leicht in jedes Netzwerk oder jede Einrichtung integrieren lässt. Sicherheit steht an erster Stelle: Der Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip sorgt für den nötigen Datenschutz. Darüber hinaus ist das schlanke All-in-One-Design nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch langlebig und damit eine kluge Investition für jedes Unternehmen. Mit der ENERGY STAR-Zertifizierung ist es eine energieeffiziente Wahl, die zur Senkung der Betriebskosten beiträgt.
Elo I-Series 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 i3-1215UL / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: LED 60.452 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: weltweit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montageschraube, cable tie
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-50 zu DB-9
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, CB, MIC, ANATEL, RCM, CoC, Mexico NOM, UKCA, Argentina S-Mark
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
46 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung
60.452 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild-Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Reaktionszeit
16 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, Zero-Bezel Design, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 16,7 Millionen Farbtiefe
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.12 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
35.2 cm
Gewicht
6.7 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.7 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
52.9 cm
Transportgewicht
9.6 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) i3-1215UL
Taktfrequenz
1.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
SSD-Leistung
80 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x serial - RJ-50 (mit Spannungsversorgung) ¦ 1 x Kassenschublade (12V/24 V) ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (Laden mit 27 Watt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.280,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,06*
€ 1.661,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,95*
€ 1.654,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,89*
€ 1.609,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,12*
€ 1.574,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,69*
€ 1.524,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 103,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 198,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.